SIEMENS - Tarjeta salida digital SM322 32SD 24VDC corriente

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Tarjeta salida digital SM322 32SD 24VDC corriente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

50 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6ES7322-1BL00-0AA0

Ref.Sonepar

15691

EAN

4025515060932

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

32

Entrada digital configurable:

sí

Salida digital configurable:

sí

Intensidad de entrada en la señal 1:

160 mA

Tensión de entrada permitida:

0...0 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA

Tipo de salida digital:

Transistor

Intensidad de salida:

0.5 A

Tensión de salida permitida:

0...28.8 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

sí

Redundancia:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte/tornillos

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

0.1...0.5 ms

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

40 mm

Altura:

125 mm

Profundidad:

120 mm

SIMATIC S7-300, módulo de salidas digitales SM 322, aislado galvánicamente, 32 DO, DC 24V, 0,5A, 1x 40 polos, corriente total 4 A/grupo (16 A/módulo) SIMATIC ET 200M es un sistema de periferia modular y de uso universal para el armario eléctrico con grado de protección IP20 que puede utilizarse como periferia centralizada en un S7-300 y también en configuración descentralizada en un módulo de interfaz ET 200M PROFINET o PROFIBUS. Pueden conectarse hasta 12 módulos de E/S por estación. Gracias al montaje estandarizado de todos los módulos se simplifican considerablemente las tareas de logística y gestión de repuestos. ET 200M puede utilizarse tanto para aplicaciones estándar como de seguridad. Como módulos de periferia (la interfaz con el proceso) pueden utilizarse hasta 12 módulos de alta densidad de señales (p. ej., 64 entradas digitales) y de función, así como procesadores de comunicación de la gama S7-300. De este modo, el ET 200M también es compatible con módulos que tienen los datos útiles ampliados, como, p. ej., los módulos HART con variables auxiliares HART. Para un cableado sencillo, además de los sistemas de conexión convencionales, el ET 200M también le ofrece el sistema de conexión rápida FastConnect sin pelado de cables.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS