SIEMENS - Teclado membrana SIPLUS metal duro integral KTP400 BASIC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Teclado membrana SIPLUS metal duro integral KTP400 BASIC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1123-2DB03-2AX0

Ref.Sonepar

1218502

EAN

4047618058708

SIPLUS HMI KTP400 Basic Color PN basado en 6AV2123-2DB03-0AX0 con revestimiento conformado, -20?+60 °C, display TFT de 4, 65536 colores interfaz PROFINET Los Basic Panels están realmente hechos para implementar tareas de visualización sencillas a pie de máquina por un precio muy económico. Su funcionalidad y equipamiento básico, así como su atractivo precio, los convierten en los equipos perfectos de entrada de gama. Los aparatos SIPLUS extreme son la mejor opción para las tareas de alta exigencia en condiciones ambientales duras. El revestimiento conformado protege el interior de los Panels incluso con una humedad relativa del 100 % o presencia de condensación, sustancias activas y gases agresivos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS