SIEMENS - Telerruptor 5TT41 1NA+1NC 24VAC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Telerruptor 5TT41 1NA+1NC 24VAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Conmutador mecánico

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Anchura en módulos - 1

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TT4105-2

Ref.Sonepar

794380

EAN

4001869312521

Función:

Conmutador mecánico

Método de montaje:

Carril DIN

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

70 mm

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tensión de control 1:

19...26 V

Tipo de tensión de control 1:

CA

Frecuencia tensión de control 1:

50...50 Hz

Tensión de control 2:

-99999...-99999 V

Tipo tensión de control 2:

CA/CC

Intensidad nominal de interruptor:

16 A

Intervalo de alimentación:

250...250 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Carga máxima de lámpara incandescente:

2000 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

500 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

900 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

400 VA

Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):

16 A

Telerruptor con 1 NA, y 1 NC Contacto para AC 230V, 400V 16 A Control AC 24V Aparamenta Siemens para aplicaciones en el sector residencial, terciario y industrial. La innovadora aparamenta de Siemens es una parte esencial de los componentes SENTRON para la instalación eléctrica. Los telerruptores, relés de maniobra, contactores de instalación e interruptores horarios ofrecen muchas posibilidades para implementar diversas funciones de maniobra. Ya sea para el sector residencial, para la infraestructura o para aplicaciones industriales, Siemens ofrece el catálogo adecuado para todas las funciones de maniobra. Por ello, siempre encontrará el aparato adecuado para cada exigencia. La aparamenta de Siemens se caracteriza especialmente por: 1. Cómodo y sencillo sistema de montaje y conexión. 2. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos incluida de serie. 3. Amplia gama de accesorios fáciles de montar. 4. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS