SIEMENS - Telerruptor maniobra centralizado 5TT41 3NA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Mecánico para control centralizado
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 3
Profundidad constructiva - 70 mm
N° contactos normalmente abiertos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5TT4123-0
Ref.Sonepar
315524
EAN
4001869312590
Función:
Mecánico para control centralizado
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
70 mm
N° contactos normalmente abiertos:
3
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
184...253 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Tensión de control 2:
184...253 V
Tipo tensión de control 2:
CA
Frecuencia tensión de control 2:
50...50 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intervalo de alimentación:
250...250 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
2000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
400 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
700 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
300 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
16 A
Funcionamiento manual:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


