SIEMENS - Temporizador de escalera 230V 1 NA 16A 230V 50Hz electrónico rango de tiempo 0,5-10min 3-4hilos 25mA 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Electrónico
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 64 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7LF6310
Ref.Sonepar
754072
EAN
4001869568010
Función:
Electrónico
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
64 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
230...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Tensión de control 2:
-99999...-99999 V
Tipo tensión de control 2:
CA/CC
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
-99999 A
Liberación-retardo:
0.5...10 min
Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador:
50 mA
Sistema de cableado:
Configuración de 3 y 4 cables
Pre calentamiento de desconexión:
Ninguno
Repetitivo:
Repetitivo
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
2000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1000 VA
Potencia máxima de conmutación LED:
1000 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


