SIEMENS - Termostato doble ZR011 contacto apertura cierre +20+80 - 8MR2170-1E

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Termostato doble ZR011 contacto apertura cierre +20+80

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de ajuste de temperatura - -99999...-99999 °C

  • Método de montaje - Montaje con abrazadera

  • Tipo de función de conmutación - Apertura y cierre

  • Con indicación digital - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8MR2170-1E

Ref.Sonepar

252158

EAN

4019169672993

Rango de ajuste de temperatura:

-99999...-99999 °C

Método de montaje:

Montaje con abrazadera

Tipo de función de conmutación:

Apertura y cierre

Con indicación digital:

no

Termostato doble de 0 a 60 °C Sistema de climatización SIVACON 8MF/8MR, para climatización del armario. Cumplir los requisitos específicos del sistema de climatización. SIVACON 8MR garantiza el funcionamiento sin perturbaciones de los aparatos modulares eléctricos y electrónicos instalados en el armario, incluso con condiciones ambientales adversas. Evita, entre otros, la formación de condensación o daños por congelación y protege contra los fallos de funcionamiento resultantes. La gama de productos incluye ventiladores con filtro, refrigeradores, calefactores y termostatos. Alternativamente, en locales de servicio pueden utilizarse armarios con ventilación en los que el sistema de climatización está garantizado mediante convección natural.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS