SIEMENS - Termostato electromecánico de ambiente, modelo básico para solo calefacción o solo refrigeración, con ajuste de consigna - S55770-T220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación - Ninguno
Conexión - 2 cables
Con receptor - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
S55770-T220
Ref.Sonepar
331532
EAN
7612914077318
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación:
Ninguno
Conexión:
2 cables
Con receptor:
no
Sensor externo:
no
Retroalimentación térmica:
Ninguno
Característica de control:
P
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
sí
Número de salidas de refrigeración:
1
Válvula diferencial:
0...0 K
Diferencial ajustable:
no
Temperatura de lectura:
no
Con indicador de sonido:
no
Tipo de palpador:
Otros
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Con visualizador:
no
Funcionamiento:
Giro
Con circuito de agua del grifo:
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Carga máxima de contacto:
6 A
Grado de protección (IP):
IP30
Prueba de explosión:
no
Color:
Otros
Número RAL:
9003
Altura:
97 mm
Anchura:
96 mm
Profundidad:
36 mm
Diámetro:
0 mm
Clase de control de temperatura:
I
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


