SIEMENS - Termostato FC/Universal ON/OFF relé - S55770-T160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA
Apto para calefacción - sí
Número de salidas del calentador - 5
Válvula diferencial - 0.5...6 K
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
S55770-T160
Ref.Sonepar
196570
EAN
7612914068828
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fuente de alimentación:
230 V CA
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
5
Válvula diferencial:
0.5...6 K
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Con visualizador:
sí
Tensión de contacto máxima:
230 V
Carga máxima de contacto:
5 A
Grado de protección (IP):
IP30
Color:
Otros
Altura:
128 mm
Anchura:
93 mm
Profundidad:
30.8 mm
Clase de control de temperatura:
I


