SIEMENS - Termostato mecánico FZK011 contacto conmutado -20+30 - 8MR2170-1B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Rango de ajuste de temperatura - -20...35 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8MR2170-1B
Ref.Sonepar
799340
EAN
4019169672917
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Rango de ajuste de temperatura:
-20...35 °C
Termostato mecánico Contacto conmutado de -20 a 30 °C FZK011 Sistema de climatización SIVACON 8MF/8MR, para climatización del armario. Cumplir los requisitos específicos del sistema de climatización. SIVACON 8MR garantiza el funcionamiento sin perturbaciones de los aparatos modulares eléctricos y electrónicos instalados en el armario, incluso con condiciones ambientales adversas. Evita, entre otros, la formación de condensación o daños por congelación y protege contra los fallos de funcionamiento resultantes. La gama de productos incluye ventiladores con filtro, refrigeradores, calefactores y termostatos. Alternativamente, en locales de servicio pueden utilizarse armarios con ventilación en los que el sistema de climatización está garantizado mediante convección natural.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


