SIEMENS - Termostato prueba NO 35° 250V AC 1,6A - 8MR2171-3BB

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Termostato prueba NO 35° 250V AC 1,6A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8MR2171-3BB

Ref.Sonepar

799345

EAN

4001869475417

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Termostato FIX contacto NA +35 C/+95 F Sistema de climatización SIVACON 8MF/8MR, para climatización del armario. Cumplir los requisitos específicos del sistema de climatización. SIVACON 8MR garantiza el funcionamiento sin perturbaciones de los aparatos modulares eléctricos y electrónicos instalados en el armario, incluso con condiciones ambientales adversas. Evita, entre otros, la formación de condensación o daños por congelación y protege contra los fallos de funcionamiento resultantes. La gama de productos incluye ventiladores con filtro, refrigeradores, calefactores y termostatos. Alternativamente, en locales de servicio pueden utilizarse armarios con ventilación en los que el sistema de climatización está garantizado mediante convección natural.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS