SIEMENS - TERMOVENTILADOR COMPACTO 230V, 400W (HOMOLOGACION UL) - 8MR2122-8A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - TERMOVENTILADOR COMPACTO 230V, 400W (HOMOLOGACION UL)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de potencia - 400 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Anchura - 100 mm

  • Altura - 222 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8MR2122-8A

Ref.Sonepar

799325

EAN

4019169686471

Tasa de potencia:

400 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Anchura:

100 mm

Altura:

222 mm

Profundidad:

85 mm

Convector compacto 230V, 400 W (aprobado por UL) Sistema de climatización SIVACON 8MF/8MR, para climatización del armario. Cumplir los requisitos específicos del sistema de climatización. SIVACON 8MR garantiza el funcionamiento sin perturbaciones de los aparatos modulares eléctricos y electrónicos instalados en el armario, incluso con condiciones ambientales adversas. Evita, entre otros, la formación de condensación o daños por congelación y protege contra los fallos de funcionamiento resultantes. La gama de productos incluye ventiladores con filtro, refrigeradores, calefactores y termostatos. Alternativamente, en locales de servicio pueden utilizarse armarios con ventilación en los que el sistema de climatización está garantizado mediante convección natural.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS