SIEMENS - TERMOVENTILADOR COMPACTO HGL 046 230V, 250W (HOMOLOGACION UL) - 8MR2122-4A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de potencia - 250 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Anchura - 100 mm
Altura - 182 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8MR2122-4A
Ref.Sonepar
799324
EAN
4019169686464
Tasa de potencia:
250 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Anchura:
100 mm
Altura:
182 mm
Profundidad:
85 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


