SIEMENS - TLED.MISURI 24V DIMM 14,4WM IP65 1M

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - TLED.MISURI 24V DIMM 14,4WM IP65 1M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1332-1SH71-4AA0

Ref.Sonepar

1021576

EAN

4042948546543

SIPLUS S7-1200 PM 1207 basado en 6EP1332-1SH71 con revestimiento conformado, 0?+60 °C, fuente de alimentación estabilizada entrada: 120/230 V AC salida: 24 V/2,5 A DC Las mini fuentes de alimentación SIPLUS LOGO!Power con diseño de módulos LOGO!8 ofrecen muchas prestaciones en un espacio mínimo. La buena eficacia energética en todo el margen de carga y las reducidas pérdidas en régimen sin carga garantizan un funcionamiento eficiente. La entrada de rango amplio para redes monofásicas y redes de tensión continua, así como la potencia adicional para la conexión de cargas capacitivas, satisfacen las exigencias de numerosas aplicaciones. Su amplio margen de temperaturas y las numerosas certificaciones posibilitan también su aplicación universal. Estas fuentes de alimentación fiables en caja plana con perfil lateral escalonado pueden integrarse con gran flexibilidad en numerosas aplicaciones, por ejemplo en cajas de distribución eléctrica. Sea cual sea el sector o el objetivo, Siemens ofrece siempre fuentes de alimentación fiables y eficientes para cualquier instalación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS