SIEMENS - Toma de corriente 16A 250V 2P+T carril DIN-1 16A 230VAC - 5TE6800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 16 A
Con tapa con bisagras - no
Tipo de tensión - CA
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5TE6800
Ref.Sonepar
148947
EAN
4001869311982
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Con tapa con bisagras:
no
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Con protección para niños:
no
Con lámpara de control:
no
Anchura en módulos:
2.5
Profundidad constructiva:
70 mm
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


