SIEMENS - Tornillo ajuste diazed 10A DII/E27 - 5SH313
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - DII
Corriente asignada - 10 A
Código de color - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SH313
Ref.Sonepar
15114
EAN
4001869023885
Tamaño de construcción:
DII
Corriente asignada:
10 A
Código de color:
Rojo
tornillo adaptador D DII/E27, 10A Sistemas de fusibles NEOZED y DIAZED con numerosos accesorios. El sistema de fusibles NEOZED y DIAZED Siemens, una parte importante del catálogo SENTRON de componentes de protección para instalaciones eléctricas, ofrece protección eficaz para personas, aparatos e instalaciones gracias a la desconexión segura en caso de sobrecarga y cortocircuito. Se emplea primordialmente en armarios de distribución y en cuadros de distribución industriales. El sistema puede ser manejado por personas sin conocimientos especiales y está homologado también para el uso doméstico. Los sistemas de fusibles NEOZED y DIAZED de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Gama y accesorios perfectamente coordinados. 2. Cartuchos fusibles de 2 A a 100 A con distintas categorías de empleo. 3. Variantes de bases en la modalidad clásica de fusible atornillado. 4. Calidad demostrada desde 1906.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


