SIEMENS - TRANSFORMADOR 0,4KVA 550V So.2X115 P00 TORNILLO

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - TRANSFORMADOR 0,4KVA 550V So.2X115 P00 TORNILLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Integrado como transformador de seguridad - no

  • Integrado como transformador aislante - no

  • Incorporado como transformador para ahorro de energía - no

  • Tensión primaria 1 desde/hasta - 550...550 V

  • Tensión primaria 2 desde/hasta - 525...525 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4AM4642-8DD40-0FA0

Ref.Sonepar

545881

EAN

4001869904771

Integrado como transformador de seguridad:

no

Integrado como transformador aislante:

no

Incorporado como transformador para ahorro de energía:

no

Tensión primaria 1 desde/hasta:

550...550 V

Tensión primaria 2 desde/hasta:

525...525 V

Tensión primaria 3 desde/hasta:

500...500 V

Tensión primaria 4 desde/hasta:

480...480 V

Tensión primaria 5 desde/hasta:

460...460 V

Tensión primaria 6 desde/hasta:

440...440 V

Tensión primaria 7 desde/hasta:

415...415 V

Tensión primaria 8 desde/hasta:

400...400 V

Tensión primaria 9 desde/hasta:

380...380 V

Tensión primaria 10 desde/hasta:

230...230 V

Tensión secundaria - intervalo 1:

230...230 V

Tensión secundaria - intervalo 2:

115...115 V

Tensión secundaria - intervalo 3:

-99999...-99999 V

Tensión secundaria - intervalo 4:

-99999...-99999 V

Tensión secundaria - intervalo 5:

-99999...-99999 V

Tensión secundaria - intervalo 6:

0...0 V

Tensión secundaria - intervalo 7:

0...0 V

Tensión secundaria - intervalo 8:

0...0 V

Tensión secundaria - intervalo 9:

0...0 V

Tensión secundaria - intervalo 10:

0...0 V

Potencia aparente asignada:

400 VA

Tipo de material aislante según IEC 85:

B

Prueba de cortocircuito:

no

Tensión relativa de cortocircuito:

4.4 %

Anchura:

122 mm

Altura:

121 mm

Profundidad:

114 mm

Grado de protección (IP):

IP00

Núcleo anular:

no

Apto para montaje en PCB:

no

Versión modular:

no

Material del conductor:

Otros

Integrado como transformador de seguridad:no,Integrado como transformador aislante:no,Incorporado como transformador para ahorro de energía:no,Tensión primaria 1 desde/hasta:550...550 V,Tensión primaria 2 desde/hasta:525...525 V,Tensión primaria 3 desde/hasta:500...500 V,Tensión primaria 4 desde/hasta:480...480 V,Tensión primaria 5 desde/hasta:460...460 V,Tensión primaria 6 desde/hasta:440...440 V,Tensión primaria 7 desde/hasta:415...415 V,Tensión primaria 8 desde/hasta:400...400 V,Tensión primaria 9 desde/hasta:380...380 V,Tensión primaria 10 desde/hasta:230...230 V,Tensión secundaria - intervalo 1:230...230 V,Tensión secundaria - intervalo 2:115...115 V,Tensión secundaria - intervalo 3:-,Tensión secundaria - intervalo 4:-,Tensión secundaria - intervalo 5:-,Tensión secundaria - intervalo

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS