SIEMENS - Transformador 35mm sensibilidad 30mA 40A - 3UL2302-1A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria - 40 A
Calibrado - no
Con protección anti descargas - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3UL2302-1A
Ref.Sonepar
329571
EAN
4011209910027
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria:
40 A
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
35 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1


