SIEMENS - Transformador 55mm sensibilidad 30mA 40A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria - 40 A
Calibrado - no
Con protección anti descargas - sí
Diámetro de apertura - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3UL2303-1A
Ref.Sonepar
329572
EAN
4011209897519
Modelo:
Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria:
40 A
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
55 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


