SIEMENS - Transformador 80mm sensibilidad 30mA 40A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria - 40 A
Con protección anti descargas - sí
Diámetro de apertura - 80 mm
Montaje rápido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3UL2304-1A
Ref.Sonepar
799128
EAN
4011209897526
Modelo:
Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria:
40 A
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
80 mm
Montaje rápido:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


