SIEMENS - TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD 400/5A 5VA KL0,2S - 4NC5125-2FE21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria - 400 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 5 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
79 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4NC5125-2FE21
Ref.Sonepar
594394
EAN
4001869559063
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria:
400 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
5 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 10
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Anchura de la apertura:
20...20 mm
Diámetro de apertura:
19 mm
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


