SIEMENS - TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD 400/5A, 5VA KL1,0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria - 400 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 5 VA
Factor delimitador de sobrecarga - FS 10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4NC5225-2CE21
Ref.Sonepar
545893
EAN
4001869559223
Modelo:
Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria:
400 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
5 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 10
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Anchura de la apertura:
30...30 mm
Diámetro de apertura:
28 mm
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


