SIEMENS - Transformador diferencial con soporte perfil 20mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Transformador diferencial con soporte perfil 20mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Función - Para sistema de alimentación trifásica

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 720...720 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SV8700-0KK

Ref.Sonepar

203494

EAN

4001869397641

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Función:

Para sistema de alimentación trifásica

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

720...720 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

720...720 V

Tensión de alimentación DC:

-99999...-99999 V

Intervalo de medición de tensión:

720...720 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Amperaje de valor de respuesta 1:

-99999...-99999 mA

Amperaje de valor de respuesta 2:

-99999...-99999 mA

Indicación, intensidad diferencial:

no

Posible error de registro:

no

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

0

Anchura:

46 mm

Altura:

32 mm

Profundidad:

60 mm

Transformador sumador de 20 mm Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS