SIEMENS - Transformador intensidad trifásico montaje independiente 820A 0,1VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad nominal primaria - 820 A
Intensidad nominal secundaria - 1 A
Número de entradas primarias - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
105 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3UF1868-3GA00
Ref.Sonepar
869195
EAN
4011209065000
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad nominal primaria:
820 A
Intensidad nominal secundaria:
1 A
Número de entradas primarias:
3
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


