SIEMENS - Transformador medida 3F.M.6 3x150A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 150 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 3.75 VA
Factor delimitador de sobrecarga - FS 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7KT1202
Ref.Sonepar
224931
EAN
4001869197326
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
150 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
3.75 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
no
Diámetro de apertura:
13 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


