SIEMENS - Transformador medida 3F.M.6 3x60A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 60 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 1.25 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
40 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7KT1200
Ref.Sonepar
292729
EAN
4001869197302
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
60 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
1.25 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
no
Diámetro de apertura:
13 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


