SIEMENS - Transformador seguridad 4AC3 8..32VCA 3,3/2,5/1,6/1,2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria 1 - 12 V
Tensión secundaria 2 - 24 V
Tensión secundaria 3 - -99999 V
Amperaje secundario 1 - 3.3 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4AC3740-0
Ref.Sonepar
799429
EAN
4001869438344
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria 1:
12 V
Tensión secundaria 2:
24 V
Tensión secundaria 3:
-99999 V
Amperaje secundario 1:
3.3 A
Amperaje secundario 2:
1.6 A
Amperaje secundario 3:
-99999 A
Potencia máx. de salida:
40 W
Intensidad máx. de salida:
3.3 A
Pérdida máxima de potencia:
7.7 W
Tipo de transformador:
Transformador de seguridad
Versión modular:
sí
Longitud:
90 mm
Anchura:
90 mm
Altura:
64 mm
Anchura en módulos:
5
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Protección de temperatura:
sí
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


