SIEMENS - Transformador timbre 4AC3 8/12/24VCA 2,0/1,3/0,6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria 1 - 8 V
Tensión secundaria 2 - 12 V
Tensión secundaria 3 - 24 V
Amperaje secundario 1 - 2 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4AC3214-0
Ref.Sonepar
799428
EAN
4001869438290
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria 1:
8 V
Tensión secundaria 2:
12 V
Tensión secundaria 3:
24 V
Amperaje secundario 1:
2 A
Amperaje secundario 2:
1.3 A
Amperaje secundario 3:
0.6 A
Potencia máx. de salida:
14 W
Intensidad máx. de salida:
2 A
Pérdida máxima de potencia:
10.5 W
Tipo de transformador:
Transformador de timbre estándar
Versión modular:
sí
Longitud:
90 mm
Anchura:
36 mm
Altura:
64 mm
Anchura en módulos:
2
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Protección de temperatura:
sí
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


