SIEMENS - TRANSMIS. 7MF4034-1CE10-1AB6-Z A02+B13

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - TRANSMIS. 7MF4034-1CE10-1AB6-Z A02+B13

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7MF4034-1EC10-1AB6-Z A02+B13

Ref.Sonepar

805275

EAN

8499211609522

Transmisor para presion relat. o nivel en tanque abierto, para conexion a red PROFIBUS PA, modelo SITRANS P, DS III/P410 PA, con manejo local mediante teclado y LCD incluidos de forma estandar y a distancia mediante red PROFIBUS. Comunicacion: Mediante PROFIBUS PA. Proteccion ambiental:IP 65. ****************************** Attention, product canceled / successor product P320/P420 available! Please get in touch with your Siemens contact to determine the successor product ****************************** Relleno de la célula de medida: Aceite de silicona. Limpieza de la célula: Normal. Rango de medida nominal: 63 bar. Límite de sobrecarga: 100 bar. Material de la membrana: Hastelloy. Material de la célula de medida: Hastelloy. Conexión al proceso: Rosca hembra 1/2 NPT-H. Material de la carcasa: Fundición de aluminio. Ejecución estándar. Sin protección antiexplosión. Conexión eléctrica y entrada de cables: Pasacables M20 x 1,5. Con indicador digital y tapa con mirilla.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS