SIEMENS - TRANSMISOR DE PRESION 0-10BAR

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - TRANSMISOR DE PRESION 0-10BAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7MF1567-3CA00-1AA1

Ref.Sonepar

220994

EAN

8499093386566

Transmisor SITRANS P220 para presión, versión completamente soldada para aplicaciones de alta presión y con refrigerante. Desviación de la característica típ. 0,25 porcentaje Material de los elementos en contacto con el fluido: acero inoxidable Material de las piezas que no están en contacto con el fluido: acero inoxidable Rango de medida para presión relativa: de 0 a 10 bar, presión de sobrecarga de 25 bar señal de salida: 4 a 20 mA conexión a dos hilos energía auxiliar: DC 7 a 33 V (DC 10 ... 30 V para equipos ATEX) sin protección contra explosión Conexión eléctrica: conector según DIN EN 175301-803-A, Rosca de prensaestopas M16 (con acoplamiento) conexión a proceso: G1/2" exterior según EN837-1 (1/2"-BSP exterior); (estándar con rangos de presión métricos mbar, bar) Versión estándar Versión estándar

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS