SIEMENS - Tubo protector MV500 con bloqueo IR/UV IP67 para equipos MV500 pantalla frontal vidrio con bloqueo IR/UV metal

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Tubo protector MV500 con bloqueo IR/UV IP67 para equipos MV500 pantalla frontal vidrio con bloqueo IR/UV metal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GF3540-8AC31

Ref.Sonepar

1268631

EAN

4034106026141

tubo protector MV500 IRUVcut grado de protección IP67 para equipos MV500 vidrio frontal: IRUVcut/vidrio caja: metal para longitud del objetivo sin/con iluminador anular incorporado 48,5 mm/23,9 mm para anchura del objetivo sin/con iluminador anular incorporado 60,4 mm/41,6 mm apto para objetivos (referencia MLFB): 6GF9001-1BL01, ..-1BF01, ...- 1BG01,...- 1BH01,...- 1BJ01 6GF3540-8EA03-0LL0, luminarias adecuadas (referencia MLFB): 6GF3540-8DA33, ?8DA41, ?8D42, An × Al × P (exterior, mm) 65 × 65 × 65 volumen de suministro: tubo protector con anillo toroidal montado y arandela, SIMATIC MVtubo protector de vidrio MV500, rojo, corto

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS