SIEMENS - Tubo suelto 1000mm - 8WD4308-0ED

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Tubo suelto 1000mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud de tubo - 1000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD4308-0ED

Ref.Sonepar

165042

EAN

4011209333826

Longitud de tubo:

1000 mm

Tubo suelto, 1000 mm de largo, accesorios para columnas de señalización, con diámetro de 50 mm y 70 mm.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS