SIEMENS - Tubo suelto 100mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de tubo - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WD4208-0EF
Ref.Sonepar
42008
EAN
4011209378186
Longitud de tubo:
100 mm
Tubo suelto, 100 mm de largo, accesorios para columnas de señalización, con diámetro de 50 mm y 70 mm.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


