SIEMENS - Tubo suelto 150mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de tubo - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WD4308-0EE
Ref.Sonepar
577393
EAN
4011209333833
Longitud de tubo:
150 mm
Tubo suelto, 150 mm de largo, accesorios para columnas de señalización, con diámetro de 50 mm y 70 mm.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


