SIEMENS - TUBO SUELTO 250mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de tubo - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WD4308-0EA
Ref.Sonepar
178886
EAN
4011209266971
Longitud de tubo:
250 mm
Tubo suelto, 250 mm de largo, accesorios para columnas de señalización, con diámetro de 50 mm y 70 mm.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


