SIEMENS - Tubo suelto 400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de tubo - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WD4308-0EB
Ref.Sonepar
191282
EAN
4011209266988
Longitud de tubo:
400 mm
Tubo suelto, 400 mm de largo, accesorios para columnas de señalización, con diámetro de 50 mm y 70 mm.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


