SIEMENS - U.CTRAL.C/MEM.TRAB.750KB SIMATIC S7-1500T,CPU 1515T-2 PN PROGRAMA 3MB DATOS,INTE

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - U.CTRAL.C/MEM.TRAB.750KB SIMATIC S7-1500T,CPU 1515T-2 PN PROGRAMA 3MB DATOS,INTE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número máximo de salidas de relé, integradas - 0

  • Modelo - Modular

  • Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria) - 0.03 ms

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7515-2TM01-0AB0

Ref.Sonepar

545951

EAN

4047623406365

Tensión de alimentación DC:

19.2...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número máximo de salidas de relé, integradas:

0

Modelo:

Modular

Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria):

0.03 ms

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

2

Número de interfaces HW PROFINET:

2

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Número de salidas analógicas:

0

Número de entradas analógicas:

0

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

0

Con interfaz óptica:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Redundancia:

no

Con visualizador:

sí

Tipo de memoria:

Otros

Tamaño de memoria:

3750 kB

Posibilidad de memoria adicional:

no

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

70 mm

Altura:

147 mm

Profundidad:

129 mm

Módulo central con memoria de trabajo de 750 KB SIMATIC S7-1500T, CPU 1515T-2 PN para programa y 3 MB para datos, 1.ª interfaz: PROFINET IRT con switch de 2 puertos, 2.ª interfaz, Ethernet, 30 NS rendimiento bits, SIMATIC Memory Card necesaria.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS