SIEMENS - Unidad base RS485 4E/3S CC 24V - 3UF7000-1AB00-0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Unidad base RS485 4E/3S CC 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de sistema de conexión - Ninguno

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3UF7000-1AB00-0

Ref.Sonepar

442309

EAN

4011209593817

Tipo de sistema de conexión:

Ninguno

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión nominal Ue a CC:

24...24 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

-99999...-99999 Hz

Módulo de detección de intensidad:

sí

Tensión nominal de funcionamiento Ie desde /hasta:

0...0 A

Módulo de detección de tensión:

no

Número de entradas analógicas:

1

Número de salidas analógicas:

0

Número de salidas con contacto:

3

Número de salidas electrónicas:

0

Número de entradas digitales:

4

Entradas para conexión de termistor:

sí

Entrada para la detección de fugas a tierra:

no

Entrada para sensor analógico de temperatura:

no

Función de conmutación:

Estable mono

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Tipo de interfaz:

PROFIBUS

Grado de protección (IP):

IP20

Unidad base SIMOCODE pro C Interfaz PROFIBUS DP 12 Mbits/s, RS-485, 4E/3S libremente parametrizables, US: 24 V DC, entrada para termistor salidas de relé monoestables Sistema de gestión de motores SIMOCODE pro C Para toda una serie de funciones de protección, vigilancia y control para motores asíncronos, así como datos detallados de operación, mantenimiento y diagnóstico para sistemas de control de procesos y controladores a través de los sistemas de bus de campo convencionales..El sistema compacto de gestión de motores con interfaz PROFIBUS DP para arrancadores directos e inversores o para el control de un interruptor automático funciona de manera independiente respecto al sistema de automatización. Ofrece datos detallados datos de operación, mantenimiento y diagnóstico en cualquier momento y lugar. Dispone de homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA), también para atmósferas potencialmente explosivas (ATEX e IEC Ex). Soporta motores IE3/IE4. Para la configuración, la puesta en marcha, la operación y el diagnóstico de SIMOCODE pro se utiliza el software SIMOCODE ES (TIA Portal). La librería de bloques SIMOCODE pro para SIMATIC PCS 7 permite integrar SIMOCODE pro fácilmente en el sistema de control de procesos SIMATIC PCS 7.Las unidades base SIMOCODE pro C están disponibles con tensión de mando de 24 V DC o 110-240 V AC/DC.Para la operación se necesitan al menos un módulo de medida de intensidad y un cable de conexión 3UF793 adecuado. Estos pueden pedirse por separado, al igual que un módulo de mando opcional.Un paso hacia el futuro con SIMOCODE pro.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS