SIEMENS - Unidad base RS485 4E/3S CC 24V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Unidad base RS485 4E/3S CC 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de sistema de conexión - Ninguno

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3UF7010-1AB00-0

Ref.Sonepar

543507

EAN

4011209593831

Tipo de sistema de conexión:

Ninguno

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión nominal Ue a CC:

24...24 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

-99999...-99999 Hz

Módulo de detección de intensidad:

sí

Tensión nominal de funcionamiento Ie desde /hasta:

-99999...-99999 A

Módulo de detección de tensión:

sí

Número de entradas analógicas:

1

Número de salidas analógicas:

0

Número de salidas con contacto:

3

Número de salidas electrónicas:

0

Número de entradas digitales:

4

Entradas para conexión de termistor:

sí

Entrada para la detección de fugas a tierra:

no

Entrada para sensor analógico de temperatura:

no

Función de conmutación:

Estable mono

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Tipo de interfaz:

PROFIBUS

Grado de protección (IP):

IP20

Unidad base SIMOCODE pro V PB, Interfaz PROFIBUS DP 12 Mbits/s, RS-485, 4E/3S libremente parametrizables, US: 24 V DC, entrada para termistor salidas de relé monoestables, ampliable mediante módulos de ampliación Sistema de gestión de motores SIMOCODE pro V PB para extensas funciones de protección protección, monitoreo, seguridad y control de motores asíncronos así como detallados datos de operación, mantenimiento y diagnóstico para sistema de control de procesos y controladores a través de los sistema de bus de campo más usados.Este sistema de gestión de motores variable e inteligente permite implementar numerosas funciones de control, p. ej., conmutador de polos o control de correderas, y funciona de manera independiente respecto al sistema de automatización. En combinación con los distintos módulos de ampliación, proporciona una extensa capacidad funcional de entradas y salidas, medida de tensión y potencia, desconexión segura de motores, detección precisa de defectos a tierra por medio del transformador de corriente diferencial 3UL23, vigilancia de valores analógicos y medida de la temperatura. Según la versión, son posibles muy diversas conexiones de comunicación como PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU o EtherNet/IP. El sistema ofrece datos detallados datos de operación, mantenimiento y diagnóstico en cualquier momento y lugar. Dispone de homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA), también para atmósferas potencialmente explosivas (ATEX e IEC Ex). Soporta motores IE3/IE4. Para la configuración, la puesta en marcha, la operación y el diagnóstico de SIMOCODE pro se utiliza el software SIMOCODE ES (TIA Portal). La librería de bloques SIMOCODE pro para SIMATIC PCS 7 permite integrar SIMOCODE pro fácilmente en el sistema de control de procesos SIMATIC PCS 7.Las unidades base SIMOCODE pro V están disponibles con tensión de mando de 24 V DC o 110-240 V AC/DC.Para la operación se necesitan al menos un módulo de medida de intensidad/tensión y un cable de conexión 3UF793 adecuado. Estos módulos de mando opcionales con o sin display, así como diversos módulos de ampliación, pueden pedirse por separado.Un paso hacia el futuro con SIMOCODE pro.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS