SIEMENS - Unidad base SIMOCODE PRO-S 4E/2S 24V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sistema de conexión - Ninguno
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - -99999...-99999 V
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz - -99999...-99999 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz - -99999...-99999 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3UF7020-1AB01-0
Ref.Sonepar
799059
EAN
4011209916197
Tipo de sistema de conexión:
Ninguno
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
-99999...-99999 V
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
Tensión nominal Ue a CC:
-99999...-99999 V
Módulo de detección de intensidad:
sí
Módulo de detección de tensión:
no
Número de salidas con contacto:
2
Número de salidas electrónicas:
0
Número de entradas digitales:
4
Entradas para conexión de termistor:
sí
Entrada para la detección de fugas a tierra:
no
Función de conmutación:
Estable mono
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión roscada
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


