SIEMENS - Unidad básica BU20-P12+A4+0B para ET 200SP - 6ES7193-6BP20-2BB0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con alimentación integrada - no
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 0...230 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 0...230 V
Tensión de entrada a CC - 0...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7193-6BP20-2BB0
Ref.Sonepar
203224
EAN
4047623406822
Con alimentación integrada:
no
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
0...230 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
0...230 V
Tensión de entrada a CC:
0...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Tensión de salida a CA 50 Hz:
0...230 V
Tensión de salida a CA 60 Hz:
0...230 V
Tensión de salida a CC:
0...24 V
Accesorio del sistema:
sí
Número de ranuras:
1
Con módulos conectables, E/S digital:
sí
Con módulos conectables, E/S analógica:
no
Con módulos conectables, módulos de comunicación:
no
Con módulos conectables, módulos de función y tecnología:
no
Con módulos conectables, módulos centrales:
no
Con módulos conectables, otros:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
sí
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
20 mm
Altura:
117 mm
Profundidad:
35 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


