SIEMENS - Unidad control CU240D-2 DP-F PROFIBUS - 6SL3544-0FB21-1PA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - -99999...-99999 V
Frecuencia máxima de salida - -99999 Hz
Corriente de salida nominal I2N - -99999 A
Número de entradas analógicas - 2
Número de salidas digitales - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6SL3544-0FB21-1PA0
Ref.Sonepar
806853
EAN
4042948661598
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
-99999...-99999 V
Frecuencia máxima de salida:
-99999 Hz
Corriente de salida nominal I2N:
-99999 A
Número de entradas analógicas:
2
Número de salidas digitales:
2
Número de entradas digitales:
6
Aplicación en área industrial permitida:
sí
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
sí
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
sí
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
1
Número de interfaces HW en paralelo:
11
Número de interfaces HW Otras:
0
Con interfaz óptica:
sí
Con conexión a PC:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
208 mm
Anchura:
153 mm
Profundidad:
55 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


