SIEMENS - Unidad control CU240E-2 PN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - -99999...-99999 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz
Número de entradas de fases - Otros
Número de salidas de fases - Otros
Número de salidas analógicas - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6SL3244-0BB12-1FA0
Ref.Sonepar
145423
EAN
4042948661864
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
-99999...-99999 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50/60 Hz
Número de entradas de fases:
Otros
Número de salidas de fases:
Otros
Número de salidas analógicas:
2
Número de entradas analógicas:
2
Número de salidas digitales:
3
Número de entradas digitales:
6
Con unidad de control:
no
Aplicación en área industrial permitida:
no
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
sí
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo de soporte para BACnet:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Número de interfaces HW PROFINET:
2
Número de interfaces HW RS232:
1
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
4
Número de interfaces HW USB:
1
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Con interfaz óptica:
no
Con conexión a PC:
sí
Resistencia de frenado integrada:
no
Operación de 4 cuadrantes posible:
no
Tipo de convertidor:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Altura:
199 mm
Anchura:
73 mm
Profundidad:
46 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


