SIEMENS - Unidad de mando cable Max-Flex + Kit completo maneta acero epoxi negro / rojo 36" 0,9m

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Unidad de mando cable Max-Flex + Kit completo maneta acero epoxi negro / rojo 36" 0,9m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA9477-0CK72

Ref.Sonepar

799137

EAN

4042949011712

Tipo de accesorio:

Otros

unidad operativa con cable de tracción accionamiento MaxFlex kit completo, consta de: maneta de acero revestido con epoxi NEMA 1, 12, 3R negro = DES, rojo = CON longitud del cable de tracción 36" (0,9 m) mecanismo de maniobra, accesorio para 3VA53/54; 3VA63/64 solo para el mercado UL solo para aplicaciones UL no homologado para IEC Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA SENTRON: un sistema. Para cualquier aplicación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS