SIEMENS - Unidad operativa con varilla profundidad variable, montado en brida kit operador, profundidad 8" a 16" para: 3VA5 250 3VA6 250

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Unidad operativa con varilla profundidad variable, montado en brida kit operador, profundidad 8" a 16" para: 3VA5 250 3VA6 250

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA9278-0DK84

Ref.Sonepar

437628

EAN

4042949017219

Tipo de accesorio:

Otros

unidad de actuación con varilla profundidad variable, abridada kit de actuador, consta de: asa de acero cromado NEMA 4/4X negro = DES, negro = CON mecanismo de maniobra profundidad de montaje de 8 a 16 pulgadas, accesorio para: 3VA52; 3VA62 Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA SENTRON: un sistema. Para cualquier aplicación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS