SIEMENS - Unión embarrado principal 30x30 600x800mm izquierdo - 8PQ4000-0BA46
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - -99999 mm
Anchura - -99999 mm
Profundidad - 800 mm
Número de polos - -99999
Distancia de embarrado - -99999 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ4000-0BA46
Ref.Sonepar
671539
EAN
4042948162316
Altura:
-99999 mm
Anchura:
-99999 mm
Profundidad:
800 mm
Número de polos:
-99999
Distancia de embarrado:
-99999 mm
Altura de busbar:
-99999 mm
Grosor de busbar:
-99999 mm
Corriente asignada:
-99999 A
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
-99999 kA
Material:
Cobre
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


