SIEMENS - VAR G120X BOMB VENT 11KW FSC PN 400V FILTR IOP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal - 11 kW
Altura - 295 mm
Anchura - 140 mm
Profundidad - 209 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6SL3220-3YE26-0AF0
Ref.Sonepar
774003
EAN
8499211176536
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
11 kW
Altura:
295 mm
Anchura:
140 mm
Profundidad:
209 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


