SIEMENS - VAR G120X BOMB VENT 160KW FSG PN 400V FILTR IOP - 6SL3220-3YE50-0AF0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal - 160 kW
Altura - 999 mm
Anchura - 305 mm
Profundidad - 360 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6SL3220-3YE50-0AF0
Ref.Sonepar
763719
EAN
8499211005737
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
160 kW
Altura:
999 mm
Anchura:
305 mm
Profundidad:
360 mm


