Artículo bonificable CAE

SIEMENS - VAR G120X BOMB VENT 18,5KW FSD PN 400V FILTR IOP

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - VAR G120X BOMB VENT 18,5KW FSD PN 400V FILTR IOP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal - 18.5 kW

  • Altura - 472 mm

  • Anchura - 200 mm

  • Profundidad - 239 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3220-3YE30-0AF0

Ref.Sonepar

774016

EAN

8499211176789

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

18.5 kW

Altura:

472 mm

Anchura:

200 mm

Profundidad:

239 mm

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS