SIEMENS - VAR G120X BOMB VENT 22KW FSD PN 400V FILTR IOP - 6SL3220-3YE32-0AF0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal - 22 kW
Altura - 472 mm
Anchura - 200 mm
Profundidad - 239 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6SL3220-3YE32-0AF0
Ref.Sonepar
774018
EAN
8499211176802
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
22 kW
Altura:
472 mm
Anchura:
200 mm
Profundidad:
239 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


