Artículo bonificable CAE

SIEMENS - VAR G120X BOMB VENT 250KW FSG PN 400V FILTR IOP

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - VAR G120X BOMB VENT 250KW FSG PN 400V FILTR IOP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 550 Hz

  • Corriente de salida nominal I2N - 488 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3220-3YE54-0CF0

Ref.Sonepar

795963

EAN

4042948689042

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

550 Hz

Corriente de salida nominal I2N:

488 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

250 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

200 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

-20 %

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

2

Número de entradas digitales:

6

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

2

Número de interfaces HW PROFINET:

2

Número de interfaces HW RS232:

1

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

5

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

6

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

no

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

999 mm

Anchura:

305 mm

Profundidad:

360 mm

SINAMICS G120X potencia asignada: 250 kW al 110% 60 s, 100% 240 s filtro antiparasitario para categoría C3 380-480 V 3 AC + 10/-20% 47-63 Hz temperatura ambiente –20 hasta +45 °C, forma constructiva: FSG, grado de protección IP20/UL Open Type pintura 3C2, con Intelligent Operator Panel sin ampliación de E/S bus de campo integrado: PROFINET PN, Ethernet IP El convertidor de frecuencia SINAMICS G120X permite dominar los elementos para las aplicaciones de bombas/ventiladores, los sectores de aguas/aguas residuales (W/WW) y la automatización de edificios/HVAC. SINAMICS G120X es fácil de seleccionar y pedir, se suministra ya listo para funcionar y se integra de forma simple en la aplicación. Configuración sencilla con SINAMICS G120 Smart Access Module o el panel de mando IOP-2. SINAMICS G120X funciona de forma estable en todas las condiciones de red, cumple las categorías CEM C2 y C1 de forma opcional, y es especialmente robusto gracias a su temperatura de empleo de -20 °C a +60 °C. Las funciones para sectores específicos como, p. ej., el modo de llenado de tubo y la función de bypass, hacen que el convertidor sea especialmente eficiente. Todos los dispositivos de la serie funcionan de forma homogénea en todas las tensiones y redes y están enfocados a ofrecer un servicio con optimización de costes y recursos. Gracias a su diseño compacto, se ahorra espacio en el armario eléctrico. SINAMICS G120X está disponible en nueve tamaños en un rango de potencia de 0,75 kW a 630 kW. Además, esta variante incluye bornes DC para conectar filtros du/dt. La puesta en marcha del convertidor de frecuencia SINAMICS G120X es muy sencilla y puede realizarse con distintas opciones como, p. ej., el Basic Operator Panel externo (BOP-2), el Smart Access Module (SAM) o el Intelligent Operator Panel (IOP-2). SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS